DAYTON 7AX33 Aerisire în sus 30-1/2 inch 208-230/460v | AF3DFB

DAYTON 7AX33 Aerisire în sus 30-1/2 inch 208-230/460v

În stoc
Element: AF3DFB Model: 7AX33

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,674.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei40 "
Lățimea bazei40 "
CFM @ 0.000-In. SP10,822
CFM @ 0.125-In. SP10,508
CFM @ 0.250-In. SP10,193
CFM @ 0.375-In. SP9808
CFM @ 0.500-In. SP9411
CFM @ 0.625-In. SP8968
CFM @ 0.750-In. SP8495
CFM @ 0.875-In. SP7928
CFM @ 1.000-In. SP7271
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP2.07
Max. Temp admisie300 grade
CP motor2
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.50 "
Inălțime totală40 "
Fază3
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 27 27
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM665
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.19.7
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.18.6
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.17.5
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților30.5 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 148.4775
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 7A642 Aerisire în sus 30-1/2 inch 115/208-230v | AF3AKX 7A642-42 "42 "-----€4,977.27
DAYTON 7A644 Aerisire în sus 30-1/2 inch 115/208-230v | AF3AKZ 7A644587942 "42 "-----€5,069.95
DAYTON 7A712 Aerisire în sus 30-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANX 7A712-42 "42 "-----€5,391.40
DAYTON 7A713 Aerisire în sus 30-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANY 7A713-42 "42 "-----€5,131.59
DAYTON 7A714 Aerisire în sus 30-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANZ 7A714587942 "42 "-----€5,420.98
DAYTON 7A715 Aerisire în sus 30-1/2 inch 208-230/460v | AF3APA 7A715770842 "42 "70846272---€5,628.25
DAYTON 7A716 Aerisire în sus 30-1/2 inch 208-230/460v | AF3APB 7A716896842 "42 "849579287271--€5,621.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AX33 Aerisire în sus 30-1/2 inch 208-230/460v
€4,674.98 /unitate