Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Lacăt mortar crom satinat 12DCV | AG6DHE 35MR96

TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Lacăt cu mortare crom satinat 12DCV

În stoc
Articol: AG6DHE Model: MSE-122-G-DB-626Crucea Ref: 35MR96

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€925.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare mortasă electrificată
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialOţel
Dimensiunea carcasei3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27/32 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieFuncții Thumbturn, RQE
Calitate1
Material cheieAlamă
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayCanal de cheie Schlage "C" cu 6 pini
Tipul locațieiComercial
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăCA
StilGala manerului cu pârghie
Stil de tăiereŞild
VoltajFail Safe 12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8301406030

Detalii produs:

    • Electric / mecanic (electric / mecanic)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieStilVoltajPreț
TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 Lacăt mortar Crom satinat 12DCV RQE | AG6DHG 35MR98 MSS-122-G-DC-626Chrome satinatFuncții cu dublu cilindru, RQEGala manerului cu pârghieFail Secure 12 VDC€842.85
TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Lacăt mortar Crom satinat 24VDC 3-Poz. AG6DHH 35MR99 MSS-242-Q-626Chrome satinatFuncții cu un singur cilindruCăutare cu mânerul pârghieiFail Secure 24 VDC€783.14
TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 Lacăt mortar Crom satinat 24VDC RQE | AG6DHJ 35MT01 MSS-241-Q-DC-613Uleiul bronzatFuncții cu dublu cilindru, RQECăutare cu mânerul pârghieiFail Safe 24 VDC€977.68
TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 Lacăt mortar Bronz frecat cu ulei 24VDC | AG6DHK 35MT02 MSS-241-G-DB-613Uleiul bronzatFuncții ThumbturnGala manerului cu pârghieFail Safe 24 VDC€977.68
TOWNSTEEL MSS-241-Q-RQE-613 Lacăt cu mortare, bronz frecat cu ulei RQE | AG6DHL 35MT03 MSS-241-Q-RQE-613Uleiul bronzatFuncții cu un singur cilindru, RQECăutare cu mânerul pârghieiFail Safe 24 VDC€917.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Lacăt cu mortare crom satinat 12DCV
€925.69 /unitate