Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-626- Blocare pentru clasă, pârghie Sentinel din crom satinat | AH4NMW 35DY10

TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-626- Pârghie Sentinel din crom satinat de blocare a clasei

În stoc
Articol: AH4NMW Model: XME-9020-IC-S-626-Crucea Ref: 35DY10
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
€1,953.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică a clasei
Tipul de accesTastatură
Set de copt2.75 "
De viață a bateriei1 până la 2 ani.
Grosimea ușii1.75 "
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 oră
FuncţieControl programabil al funcției
Calitate1
MânăCâmp reversibil
Tip mânerSentinel cu pârghie strânsă
În interiorul adâncimii2.75 "
Înălțimea interioară10 15 / 32 "
Lățimea interioară3 21 / 64 "
IP Rating-ulNu a fost votat
Dimensiune frontală zăvor1-1 / 4 "x 8"
Lungimea zăvorului3 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Coduri utilizator250
Stil de montareMortă
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii2-11/16 "
În afara înălțimii10 15 / 32 "
Lățimea exterioară3 27 / 64 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată8 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire cheie: Core interschimbabil
    • Material tastatură: Zinc
    • Max. Gama de proximitate: 3/4 "
    • Electric / Mecanic: Electric

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaIncendiuTip mânerPreț
TOWNSTEEL XME-9020-S-626 Blocare pentru clasă Maneta Sentinel din crom satinat | AH4NMH 35DX97 XME-9020-S-626Chrome satinat3 oreSentinel cu pârghie strânsă€1,953.91
TOWNSTEEL XME-9020-Q-626 Blocare pentru clasă, crom satinat, pârghie Quest | AH4NMJ 35DX98 XME-9020-Q-626Chrome satinat3 oreStrângere de manetă€1,953.91
TOWNSTEEL XME-9020-G-626 Blocare pentru clasă Pârghie Gala din crom satinat | AH4NMK 35DX99 XME-9020-G-626Chrome satinat3 orăGala Pârghiei clutched€1,953.91
TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-626 Blocare pentru clasă, crom satinat, pârghie Quest | AH4NMX 35DY11 XME-9020-IC-Q-626Chrome satinat3 oreStrângere de manetă€1,953.91
TOWNSTEEL XME-9020-IC-G-626 Blocare pentru clasă Pârghie Gala din crom satinat | AH4NMY 35DY12 XME-9020-IC-G-626Chrome satinat3 oreGala Pârghiei clutched€1,953.91
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-613 Pârghie de blocare a sălii de clasă din bronz Sentinel | AH4NMZ 35DY13 XME-9020-IC-S-613Uleiul bronzat3 oreSentinel cu pârghie strânsă€1,953.91
TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-613 Blocare pentru clasă Bronz Quest Lever | AH4NNA 35DY14 XME-9020-IC-Q-613Uleiul bronzat3 oreStrângere de manetă€1,953.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-626- Pârghie Sentinel din crom satinat de blocare a clasei
€1,953.91 /unitate