Palan manual cu cablu TRACTEL T-516 | AF2UJG 6XXG3

TRACTEL T-516 Palan manual cu cablu

În stoc
Element: AF2UJG Model: T-516Crucea Ref: 6XXG3

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,863.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan manual de cablu
Cablu Dia.7 / 16 "
Lungime cablu30ft
finalizareaPlacat cu zinc
mâner Lungime26 "până la 45"
Deschiderea cârligului1"
Capacitate de ridicare4000 lb.
MaterialOțel galvanizat
Min. Între Cârlige26 "
Capacitate de tragere8000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.3575
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8425190000
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Submarcă: GRIPHOIST

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.mâner LungimeCapacitate de ridicareMin. Între CârligeCapacitate de tragerePreț
Palan manual cu cablu TRACTEL TU 17 | AF2UHZ 6XXF6 TU 175 / 16 "18 "până la 28"2000 lb.28.5 "4000 lb.€2,695.32
Palan manual cu cablu TRACTEL TU28 | AF2UJB 6XXF8 TU287 / 16 "26 "până la 45"4000 lb.36.5 "8000 lb.€4,300.24
Palan manual cu cablu TRACTEL TU-32 | AF2UJD 6XXG0 TU-325 / 8 "26 "până la 45"8000 lb.32.5 "16,000 lb.€6,175.33
Palan manual cu cablu TRACTEL T 508 | AF2UJF 6XXG2 T 5085 / 16 "16 "până la 27"2000 lb.20.5 "4000 lb.€2,084.89
Palan manual cu cablu TRACTEL T-532 | AF2UJH 6XXG4 T-5325 / 8 "26 "până la 45"8000 lb.29 "16,000 lb.€4,901.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRACTEL T-516 Palan manual cu cablu
€2,863.28 /unitate