TRI-ARC UKDEC115246 Scara rulanta 14 trepte Bandă de rulare perforată | AF9ADL 29RJ59

TRI-ARC UKDEC115246 Scara rulanta 14 trepte Banda de rulare perforata

Articol: AF9ADL Model: UKDEC115246Crucea Ref: 29RJ59
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,562.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareBlocare pas
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei111 "
Lățimea bazei36 "
Latimea de Jos40 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași15
Inălțime totală186 "
Lățimea totală36 "
Adâncimea platformei17 "
Înălțimea platformei150 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului8.5 "
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 249.75
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)609.6
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiLățimea bazeiLatimea de JosNumărul de pașiInălțime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UKDEC111246 Scara rulanta 11 trepte Bandă de rulare perforată | AF8ZWN 29RJ55 UKDEC11124684 "34 "35 "11146 "34 "110 "€1,924.19
RFQ
TRI-ARC UKDEC112246 Scara rulanta 12 trepte Bandă de rulare perforată | AF8ZWP 29RJ56 UKDEC11224690 "34 "35 "12156 "34 "120 "€1,904.74
RFQ
TRI-ARC UKDEC113246 Scara rulanta 13 trepte Bandă de rulare perforată | AF8ZWQ 29RJ57 UKDEC11324697 "36 "40 "13166 "36 "130 "€2,264.73
RFQ
TRI-ARC UKDEC114246 Scara rulanta 14 trepte Bandă de rulare perforată | AF8ZWR 29RJ58 UKDEC114246104 "36 "40 "14176 "36 "140 "€2,326.60
RFQ
TRI-ARC UKDEC106246 Scara rulanta 6 trepte Bandă de rulare perforată | AF9ADF 29RJ50 UKDEC10624650 "34 "35 "692 "34 "60 "€1,279.67
RFQ
TRI-ARC UKDEC107246 Scara rulanta 7 trepte Bandă de rulare perforată | AF9ADG 29RJ51 UKDEC10724656 "34 "35 "7102 "34 "70 "€1,278.49
RFQ
TRI-ARC UKDEC108246 Scara rulanta 8 trepte Bandă de rulare perforată | AF9ADH 29RJ52 UKDEC10824664 "34 "35 "8116 "34 "80 "€1,388.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UKDEC115246 Scara rulanta 14 trepte Banda de rulare perforata
€2,562.22 /unitate