TRI-ARC URTL502 Scară înclinată cu 2 trepte, 50 de grade, înălțime de 20 inchi | AF9ABV 29RJ17

TRI-ARC URTL502 Scară înclinată cu 2 trepte, 50 de grade, înălțime de 20 inchi

Element: AF9ABV Model: URTL502Crucea Ref: 29RJ17
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,458.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară Crossover configurabilă
Lățimea bazei35 "
Latimea de Jos35 "
Climbing Angle50 grade
CuloriAluminiu
finalizareaMoara de aluminiu
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași2
Inălțime totală62 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei20 "
Lungimea platformei10 "
Adâncimea pasului10 "
Lățimea pasului36 "
CălcaGrip Strut
Clearance verticală17-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC URTL503 Scară înclinată cu 3 trepte, 50 de grade, înălțime de 30 inchi | AF9ABW 29RJ18 URTL503372 "30 "€1,791.39
RFQ
TRI-ARC URTL504 Scară înclinată cu 4 trepte, 50 de grade, înălțime de 40 inchi | AF9ABX 29RJ19 URTL504482 "40 "€1,988.98
RFQ
TRI-ARC URTL505 Scară înclinată cu 5 trepte, 50 de grade, înălțime de 50 inchi | AF9ABY 29RJ20 URTL505592 "50 "€2,258.47
RFQ
TRI-ARC URTL506 Scară înclinată cu 6 trepte, 50 de grade, înălțime de 60 inchi | AF9ABZ 29RJ21 URTL5066102 "60 "€2,382.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC URTL502 Scară înclinată cu 2 trepte, 50 de grade, înălțime de 20 inchi
€1,458.90 /unitate