TRI-ARC WLWP122436SL Platformă de lucru rulanta Oțel 2 trepte | AF9ADR 29RJ64

TRI-ARC WLWP122436SL Platformă de lucru rulanta din oțel 2 trepte

În stoc
Articol: AF9ADR Model: WLWP122436SLCrucea Ref: 29RJ64

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,196.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru cu coborâre înainte
Adâncimea bazei43 "
Lungimea bazei43 "
Lățimea bazei24 "
Latimea de Jos35 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Numărul șinelor de protecție3
Numărul de picioare4
Număr de punți modulare1
Numărul de pași2
Inălțime totală56 "
Adâncimea platformei35 "
Înălțimea platformei20 "
Lungimea platformei36 "
Stil de platformăAcces unic
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului10 "
Lățimea pasului24 "
Înălțime depozitată56 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.93
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea bazeiLatimea de JosPreț
TRI-ARC WLWP122424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 2 trepte | AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,115.05
TRI-ARC WLWP132424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 3 trepte | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,122.77
TRI-ARC WLWP142424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 4 trepte | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,047.65
RFQ
TRI-ARC WLWP152424SL Platformă de lucru rulanta Oțel 5 trepte | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,197.97
RFQ
TRI-ARC WLWP132436SL Platformă de lucru rulanta Oțel 3 trepte | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,288.03
TRI-ARC WLWP142436SL Platformă de lucru rulanta Oțel 4 trepte | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,133.08
RFQ
TRI-ARC WLWP122448SL Platformă de lucru rulanta Oțel 2 trepte | AF9ADV 29RJ68 WLWP122448SL20 "55 "55 "48 "24 "24 "24 "35 "€1,207.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC WLWP122436SL Platformă de lucru rulanta din oțel 2 trepte
€1,196.40 /unitate