Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 30632 Sistem de răcire prin pulverizare, 1/4 inch NPT, fără lichid de răcire

În stoc
Articol: AM4JXF Model: 30632

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€397.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de răcire cu pulverizare
Conexiune1/4 "NPT
Dimensiunea filtrului40 x 40
Presiune60-120 psi
Material sigiliuBuna-N
Material sifonpoliuretan
Tip de unitateFără lichid de răcire Tri-Cool de 1 litre
Materialul supapeiAlamă placată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Codul HS8424200000

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip de unitatePresiuneDimensiunea filtruluiMaterialul supapeiPreț
TRICO 30633 Sistem de răcire prin pulverizare, 1/4 inch NPT | AM3CKQ 306331/4 "NPTCu 1 litri de lichid de răcire Tri-Cool60-120 psi40 x 40Alamă placată€234.93
RFQ
TRICO 30634 Sistem de răcire prin pulverizare, BSPT de 1/4 inch, fără lichid de răcire | CD6UWH 306341/4" BsptFără lichid de răcire Tri-Cool de 1 litre60-120 psi40 x 40Alamă placată€213.18
RFQ
TRICO 30635 Sistem de răcire prin pulverizare, 1/4 inch BSPT | CD6UWJ 306351/4" BsptCu 1 litri de lichid de răcire Tri-Cool60-120 psi40 x 40Alamă placată€228.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30632 Sistem de răcire prin pulverizare, 1/4 inch NPT, fără lichid de răcire
€397.06 /unitate