TRICO 31321 Sticlă pentru colector, 1/8 inch NPT, 2 oz. Capacitate, 1-15/16 X 2-1/16 inch Dimensiune | AK7GNR

TRICO 31321 Sticlă pentru colector, 1/8 inch NPT, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 X 2-1/16 inch

Element: AK7GNR Model: 31321
€81.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de colector
Capacitate2 uncie
Conexiune1/8 "NPT
Dimensiunea A1 15 / 16 "
Dimensiunea B2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Codul HS8413919520

Variante de produs

ProdusModelConexiuneCapacitateDimensiunea ADimensiunea BPreț
TRICO 31342 Sticlă pentru colector, 1/4 inch NPT, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch | AK7GNV 313421/4 "NPT4 uncie2 5 / 16 "2 7 / 8 "€47.07
RFQ
TRICO 31382 Sticlă pentru colector, 1/4 inch NPT, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch | AK7GNY 313821/4 "NPT8 uncie2 5 / 8 "4"€57.71
RFQ
TRICO 15-00325 Sticlă de colector, 5 oz. Capacitate, supapă cu bilă de 1/2 inch | CD6UQM 15-00325----€219.72
RFQ
TRICO 31341 Sticlă pentru colector, 1/8 inch NPT, 4 oz. Capacitate, 2-5/16 X 2-7/8 inch Dimensiune | CD6VTQ 313411/8 "NPT4 uncie2 5 / 16 "2 7 / 8 "€47.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 31321 Sticlă pentru colector, 1/8 inch NPT, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 X 2-1/16 inch
€81.74 /unitate