Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 34424 Capac de depozitare, HDPE, dimensiunea duzei de 1 inch, negru

În stoc
Articol: AH9KNV Model: 34424Crucea Ref: 40AX71
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
€111.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de depozitare
CuloriNegru
Înălţime6 1 / 4 "
Lungime5.75 "
MaterialHDPE
Dimensiunea duzei1"
În afara Dia.5 3 / 4 "
Lungimea canalului8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS3923509090
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Recipient pentru ulei Trico Spectrum: Capacul duzei Trico 34424 este utilizat cu aceste recipiente pentru distribuirea uleiurilor atunci când este necesar.
  • Capac de depozitare Trico: Utilizatorii pot înlocui acest capac de duză cu un capac complet acoperit sau un capac de duză de culoare diferită pentru diverse aplicații de lubrifiant.
  • Trico 34463 Pompă de mână: Aceste pompe de mână se potrivesc cu recipientele de ulei Spectrum pentru a distribui fluide din ele.
  • Orificii de ventilație Trico: Aceste orificii de aerisire sunt folosite cu recipientele de ulei Trico Spectrum pentru a turna uleiul cu ușurință.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut acest capac de duză Trico 34424?

A. Acest capac de duză Trico 34424 este fabricat din HDPE pentru rezistență UV și chimică.

Î. Cum se instalează acest capac de duză?

A. Acest capac de duză poate fi instalat cu ușurință rotind-l cu un sfert pe orificiul de evacuare al recipientului.

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaLungimea canaluluigura exterioara dia.ÎnălţimeLungimeMaterialPreț
TRICO 34410 Capac de depozitare, HDPE, dimensiune duză de 1/2 inch, galben | AH9KLX 40AX27 34410Galben-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€108.42
TRICO 34429 Capac de depozitare, HDPE, dimensiunea duzei de 1 inch, verde închis | AH9KLY 40AX28 34429Dark Green-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€111.65
TRICO 34418 Capac de depozitare, HDPE, dimensiunea duzei de 1/2 inch, maro | AH9KMC 40AX32 34418Bronza-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€104.18
TRICO 34417 Capac de depozitare, HDPE, dimensiune duză de 1/2 inch, gri | AH9KMD 40AX33 34417Gri-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€104.18
TRICO 34408 Capac de depozitare, HDPE, dimensiune duză de 1/4 inch, maro | AH9KME 40AX34 34408Bronza-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€93.67
TRICO 34412 Capac de depozitare, HDPE, dimensiune duză de 1/2 inch, albastru | AH9KMF 40AX35 34412Albastru-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€105.95
TRICO 34426 Capac de depozitare, HDPE, dimensiunea duzei de 1 inch, violet | AH9KMG 40AX36 34426Violet-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€111.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 34424 Capac de depozitare, HDPE, dimensiunea duzei de 1 inch, negru
€111.65 /unitate