TRICO FC-1009 Conector cu filet mamă, lubrifiere centrală, dimensiune 5/16-24 X 5/16-24 inch | CD6UXX

TRICO Conector cu filet mamă FC-1009, lubrifiere centrală, dimensiune 5/16-24 x 5/16-24 inch

Articol: CD6UXX Model: FC-1009
€11.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de filet
Dimensiunea firului (T1)5/16 "-24
Dimensiunea firului (T2)5/16 "-24

Informații de expediere:

Codul HS8413190000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului (T1)Dimensiunea firului (T2)Preț
Conector cu filet mamă TRICO FC-1018, lubrifiere centrală, dimensiune NPT de 1/8 inch | CD6UXV FC-10181 / 8 "1 / 8 "€9.40
RFQ
TRICO FC-1012 Conector cu filet mamă, lubrifiere centrală, 5/16-24 X 1/8 inch NPT | CD6UXW FC-10125/16 "-241 / 8 "€28.15
RFQ
Conector cu filet mamă TRICO FC-1013M, lubrifiere centrală, dimensiune M10 x 1 inch | CD6UXY FC-1013MM10 X 1M10 X 1€33.41
RFQ
TRICO FC-1011M Conector cu filet mamă, lubrifiere centrală, M10 x 1 X 1/8 inch BSPT | CD6UXZ FC-1011MM10 X 11 / 8 "€10.72
RFQ
TRICO FC-1009M Conector cu filet mamă, lubrifiere centrală, M8 x 1 inch | CD6UYA FC-1009MM8 X 1M8 X 1€9.40
RFQ
TRICO FC-1012M Conector cu filet mamă, lubrifiere centrală, M8 x 1 X 1/8 inch BSPT | CD6UYB FC-1012MM8 X 11 / 8 "€32.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO Conector cu filet mamă FC-1009, lubrifiere centrală, dimensiune 5/16-24 x 5/16-24 inch
€11.37 /unitate