Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă manuală TRICO PM-1000-08, dimensiune 5/16-24 inch, Buna-N | AE4CLP 5JG43

TRICO Pompă manuală PM-1000-08, dimensiune 5/16-24 inch, Buna-N

În stoc
Articol: AE4CLP Model: PM-1000-08Crucea Ref: 5JG43

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€863.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompe ciclice manuale
Dimensiunea containerului450 cc
Tip montareVertical
Uncii per accident vascular cerebral8
Dimensiunea de ieșire5/16 "-24
producție8 cc / accident vascular cerebral
Presiune200 psi
Tip pompăPompă manuală cu piston
Capacitate rezervor450 cc
TipPM-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8413190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip montareTip pompăproducțiePresiuneCapacitate rezervorPreț
Pompă manuală TRICO PM-2000-L, montare orizontală, capacitate 550 cc, putere 8 cc/cursă, stânga | CD6VCD PM-2000-LStânga OrizontalăPompă manuală cu piston8 cc / accident vascular cerebral70 PSI550 cc€320.10
RFQ
Pompă manuală TRICO PM-2000-R, montare orizontală, capacitate 550 cc, putere 8 cc/cursă, dreapta | CD6VCE PM-2000-RDreapta OrizontalăPompă manuală cu piston8 cc / accident vascular cerebral70 PSI550 cc€320.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO Pompă manuală PM-1000-08, dimensiune 5/16-24 inch, Buna-N
€863.82 /unitate