Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRILOGY ETPDLS1G/26D Trim de ieșire Adaugă Butonul 12 pârghii cromate | AA9XPT 1HWL2

TRILOGY ETPDLS1G/26D Butonul 12 a pârghiei cromate pentru adăugare de ieșire

În stoc
Element: AA9XPT Model: ETPDLS1G/26DRef încrucișat: 1HWL2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,047.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIeșire electronică fără cheie Trim Lock
Dimensiunea fundalului (In.)2-3 / 4
De viață a bateriei60,000 de cicluri
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiAluminiu ștanțat
CFM @ 0.000-In. SP4244
CFM @ 0.125-In. SP2676
CFM @ 0.250-In. SP2220
Adâncime3"
Grosimea ușii1 3/8-1 7/8"
Traseul auditului evenimentului40,000
finalizareaChrome periat
Finisaj cadruOțel galvanizat
Materiale cadruOțel laminat la rece
Amplificatori de încărcare completă2.75
Material de gardăOţel
MânăNH
Tip mânerPârghie
Înălţime11 "
Hz60
CheieStandard
Tastatură12 buton
Materialaliaj de zinc
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime16.75 "
Max. Coduri utilizator2000
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1075
Tipul motoruluiPSC
Numărul de lame3
Număr de vitezeVariabil
Temp. De funcționare Gamă-31 F la +151 F
În afara înălțimii11 "
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.7.0
Este necesară deschiderea pătratului25 "
Protectie termalaAuto
Alocație de intrare temporizată3-15 sec.
Voltaj5.5-9 VDC
Lăţime3"
Sârmă de protecție finisatăPoliester gri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Max. Gama de proximitate (1 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
TRILOGY ETDLS1G26DV99 Blocare electronică de control Pârghie cromată 12 butoane | AA9XPR 1HWL1 ETDLS1G26DV99€1,704.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY ETPDLS1G/26D Butonul 12 a pârghiei cromate pentru adăugare de ieșire
€2,047.54 /unitate