Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRILOGY ETDLS1G26DV99 Blocare electronică de control Pârghie cromată 12 butoane | AA9XPR 1HWL1

TRILOGY ETDLS1G26DV99 Electronic Control Lock Chrome Lever 12 Button

În stoc
Articol: AA9XPR Model: ETDLS1G26DV99Ref încrucișat: 1HWL1
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
€1,911.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIeșire electronică fără cheie Trim Lock
Set de copt2.75 "
Dimensiunea fundalului (In.)2-3 / 4
De viață a bateriei60,000 de cicluri
Adâncime3"
Grosimea ușii1 3/8-1 7/8"
Traseul auditului evenimentului40,000
finalizareaChrome periat
Incendiu3 ore
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
MânăNH
Tip mânerPârghie
Înălţime11 "
CheieStandard
Tastatură12 buton
Materialaliaj de zinc
Max. Coduri utilizator2000
Stil de montareDispozitive de ieșire Von Duprin
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 F la +151 F
În afara adâncimii3"
În afara înălțimii11 "
Lățimea exterioară3"
Sursa de putereBaterie
Alocație de intrare temporizată3-15 sec.
Voltaj5.5-9 VDC
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8301406060
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelPreț
TRILOGY ETPDLS1G/26D Trim de ieșire Adaugă Butonul 12 pârghii cromate | AA9XPT 1HWL2 ETPDLS1G / 26D€2,355.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY ETDLS1G26DV99 Electronic Control Lock Chrome Lever 12 Button
€1,911.47 /unitate