Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare | AA2BPL 10C978

TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare

În stoc
Articol: AA2BPL Model: 5M062B3X1/16C-25Crucea Ref: 10C978
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
€70.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de prindere a muchiei
Diametrul becului.0.2 "
CuloriNegru
Se potrivește cu Edge0.0625 "
Lungimea piciorului0.375 "
Lungime25ft
MaterialBurete EPDM cu celule închise
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Inălțime totală0.575 "
Lățimea totală0.2 "
StilBec principal cu vinil Grip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3916200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.19 inci lățime 25 picioare | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft0.375 "0.385 "Bec lateral cu maner vinilic€61.84
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.2 inci lățime 25 picioare | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft0.375 "0.401 "Bec lateral cu maner vinilic€65.57
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft0.375 "0.432 "Bec lateral cu maner vinilic€68.59
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft0.375 "0.463 "Bec lateral cu maner vinilic€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "Bec principal cu vinil Grip€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.19 inchi Lățime 100 picioare | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft0.375 "0.385 "Bec lateral cu maner vinilic-
RFQ
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-100 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.2 inci lățime 100 picioare | AA2BPQ 10C983 5M062B3X1/32A-1000.375 "100ft0.375 "0.401 "Bec lateral cu maner vinilic-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare
€70.26 /unitate