Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC X114BT-25 Garnitură din cauciuc cu nervuri, 0.5 inchi, lățime 25 picioare | AA2FUJ 10G465

TRIM LOK INC X114BT-25 Garnitură din cauciuc cu nervuri, 0.5 inci, lățime 25 picioare

În stoc
Element: AA2FUJ Model: X114BT-25Crucea Ref: 10G465
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
€57.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdeziv de etanșare din cauciuc spumă
Tip de suportSpumă acrilică
Lungime25ft
MaterialBurete EPDM cu celule închise
Inălțime totală0.25 "
Lățimea totală0.5 "
StilCoroană dreptunghi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS4016100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Garnitura de cauciuc dreptunghiulară Trim Lok X114BT-25 este ideală pentru eliminarea sunetului sau vibrațiilor din incinte sonore și mașini grele și pentru a le proteja de contaminanți sau de vreme extremă. Această etanșare în stil dreptunghi coroană este cu spumă adeziv acrilic pentru instalare ușoară pe ferestre sau uși.

Caracteristici:

  • Garnitura de cauciuc dreptunghiulară Trim Lok X114BT-25 funcționează la temperaturi cuprinse între -20 și 150 de grade Fahrenheit.
  • Are proprietăți autoadezive și este disponibil în două opțiuni de bandă, care sunt BT (un sistem de bandă lipită 3M) și HT (un adeziv convențional sensibil la presiune.
  • Această unitate rezistă la îmbătrânirea cu ozon și lumina soarelui și oferă o absorbție și compresie excelente a apei.
  • Este un compus de cauciuc burete cu celule închise EPDM fabricat special, care vine în lățime de 0.5 inchi.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Întrebări frecvente:

Î. Cum să utilizați acest sigiliu de cauciuc?

A.

  • Curățați bine suprafața de lucru cu șervețele de unică folosință sau haine fără scame.
  • Nu întindeți garnitura de cauciuc de pe bobină.
  • Evitați murdărirea adezivului.
  • Instalați garnitura de cauciuc în jurul razei prin umplere și fără întindere.
  • Folosiți o rolă manuală / automată și aplicați presiune pe sigiliu pentru o bună umiditate a adezivului pe suprafață și durabilitate pe termen lung.
  • Depozitați întotdeauna pe role originale și depozitați într-un loc răcoros, uscat și ferit de praf.

Î. Ce este adeziv de înaltă rezistență BT 3M?

A. Această bandă 3M Acrylic Automotive asigură o etanșare etanșă și o barieră la umezeală între cauciuc și substrat. Pentru a folosi cea mai mare rezistență la exfoliere și forfecare, pot fi aplicate cantități mari de stres și forță. Aderența inițială scăzută face simplă repoziționarea în timpul instalării, dar durează 72 de ore pentru a se întări înainte de a atinge puterea maximă de legare. Oferă o bună conductivitate termică între -20 și +150 grade Fahrenheit.

Î. Ce este adeziv sensibil la presiune HT?

A. Garnitura de cauciuc este instalată cu acest adeziv pe bază de acril atunci când este strâns între două obiecte staționare sau utilizat într-o aplicație statică. Poate fi utilizat pentru mai multe substraturi în unele aplicații dinamice ușoare. Acest adeziv oferă o conductivitate termică bună între -20 și +150 de grade Fahrenheit. Temperatura din jur trebuie să fie peste +60 de grade Fahrenheit în timpul aplicării.

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
TRIM LOK INC X103HT-25 Sigiliu din cauciuc cu nervuri .063 inch Lățime 25 picioare | AA2BXQ 10D149 X103HT-25Sensibil la presiune25ft0.375 "0.625 "Dreptunghi cu mai multe nervuri€34.75
TRIM LOK INC X103HT-100 Sigiliu din cauciuc cu nervuri .063 inch Lățime 100 picioare | AA2BXR 10D150 X103HT-100Sensibil la presiune100ft0.375 "0.625 "Dreptunghi cu mai multe nervuri€117.89
TRIM LOK INC X103BT-25 Sigiliu din cauciuc cu nervuri 0.63 inci lățime 25 picioare | AA2BXU 10D152 X103BT-25Spumă acrilică25ft0.375 "0.625 "Dreptunghi cu mai multe nervuri€61.20
TRIM LOK INC X103BT-100 Garnitură din cauciuc cu nervuri 0.63 inci lățime 100 picioare | AA2BXV 10D153 X103BT-100Spumă acrilică100ft0.375 "0.625 "Dreptunghi cu mai multe nervuri€213.46
TRIM LOK INC X103BT-500 Sigiliu din cauciuc cu nervuri 0.63 inci lățime 500 picioare | AA2BXW 10D154 X103BT-500Spumă acrilică500ft0.375 "0.625 "Dreptunghi cu mai multe nervuri€976.17
TRIM LOK INC X113HT-25 Sigiliu din cauciuc cu nervuri 0.375 inci latime 25 picioare | AA2BYR 10D173 X113HT-25Sensibil la presiune25ft0.188 "0.375 "Dreptunghi cu mai multe nervuri€21.54
TRIM LOK INC X113HT-100 Garnitură din cauciuc cu nervuri 0.38 inci lățime 100 picioare | AA2BYT 10D174 X113HT-100Sensibil la presiune100ft0.187 "0.375 "Dreptunghi cu mai multe nervuri€62.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC X114BT-25 Garnitură din cauciuc cu nervuri, 0.5 inci, lățime 25 picioare
€57.22 /unitate