Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITON 3-210GR Coșuri stivuite/atârnate/încadrate, 5 3/8 inch dimensiune Lg, 4 1/8 inch dimensiune x 3 inch, gri | CT7QKT 788W81

TRITON 3-210GR Coșuri stivuite/atârnate/încadrate, 5 3/8 inch dimensiune Lg, 4 1/8 inch dimensiune x 3 inch, gri

În stoc
Articol: CT7QKT Model: 3-210GRCrucea Ref: 788W81

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€146.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.214
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
TRITON 3-235GR Coșuri stivuite/atârnate/încadrate, 10 7/8 inch Lg, 10 7/8 inch dimensiune x 5 inch, gri | CT7LJM 788W87 3-235GR€212.28
TRITON 3-235GRN Coșuri stivuite/atârnate/încadrate, 10 7/8 inch Lg, 10 7/8 inch dimensiune x 5 inch, verde | CT7LJR 788W88 3-235GRN€212.28
TRITON 3-240BK Coșuri stivuite/atârnate/încadrate, 14 3/4 inch dimensiune Lg, 8 1/4 inch dimensiune x 7 inch, negru | CT7LJT 788W89 3-240BK€273.63
TRITON 3-240GR Coșuri stivuite/atârnate/încadrate, 14 3/4 inch Lg, 8 1/4 inch X 7 in, gri | CT7LVP 788W90 3-240GR€273.63
TRITON 3-240GRN Coșuri stivuite/atârnate/încadrate, 14 3/4 inch dimensiune Lg, 8 1/4 inch dimensiune x 7 inch, verde | CT7LVQ 788W91 3-240GRN€273.63
TRITON 3-210BK Coșuri stivuite/atârnate/încadrate, 5 3/8 inch dimensiune Lg, 4 1/8 inch dimensiune x 3 inch, negru | CT7PZN 788W80 3-210BK€146.81
TRITON 3-210GRN Coșuri de stivuire/atârnate/încadrate, 5 3/8 inch dimensiune Lg, 4 1/8 inch dimensiune x 3 inch, verde | CT7PZP 788W82 3-210GRN€146.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITON 3-210GR Coșuri stivuite/atârnate/încadrate, 5 3/8 inch dimensiune Lg, 4 1/8 inch dimensiune x 3 inch, gri
€146.81 /unitate