Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TROEMNER 7021-0T Precizie Greutate 10g | AF4WMH 9MGC6

TROEMNER 7021-0T Precizie Greutate 10g

În stoc
Articol: AF4WMH Model: 7021-0TCrucea Ref: 9MGC6
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
€192.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGreutate de precizie
Certificat de calibrareTrasabil
ClasăUltra
ConformitateANSI, ASTM
MaterialAliaj 8 din oțel inoxidabil
Tipul de măsuraremetric
Masa nominală10g
Număr de bucați1
Stilul de greutateButon cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8423900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul de greutateCertificat de calibrareClasăConformitatefinalizareaMaterialMasa nominalăNumăr de bucațiPreț
TROEMNER 7021-1 Precizie Greutate 10g Lustruit | AF3PPP 8AKX3 7021-1Buton cu șurubNu1ANSI, ASTMLustruitAliaj 8 din oțel inoxidabil10g1€127.22
TROEMNER 7020-4 Precizie Greutate 20g Lustruit | AF3PQF 8AL43 7020-4Buton cu șurubNu4ANSI, ASTMLustruitOţel inoxidabil20g1€101.40
TROEMNER 7025-4 Precizie Greutate 1g Lustruit | AF3PQG 8AL44 7025-4Buton cu șurubNu4ANSI, ASTMLustruitAliaj 8 din oțel inoxidabil1g1€79.63
TROEMNER 7014-1T Precizie Greutate 500g Lustruit | AF3REC 8CFG0 7014-1TButon cu șurubTrasabil1ANSI, ASTMLustruitAliaj 8 din oțel inoxidabil500g1€473.53
TROEMNER 7037-4 Precizie Greutate 1mg Aluminiu | AF3RGQ 8CGY7 7037-4Buton cu șurubNu4ANSI, ASTM-Aluminiu1mg1€48.78
TROEMNER 7034-4 Precizie Greutate 5mg Aluminiu | AF3RGR 8CGY8 7034-4Buton cu șurubNu4ANSI, ASTM-Aluminiu5mg1€48.96
TROEMNER 7026-4 Precizie Greutate 500mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4Buton cu șurubNu4ANSI, ASTM-304 oțel inoxidabil500mg1€53.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TROEMNER 7021-0T Precizie Greutate 10g
€192.86 /unitate