Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TROEMNER 8120T Greutate de calibrare 4kg Lustruit | AF4QQX 9G722

TROEMNER 8120T Greutate de calibrare 4kg Lustruit

În stoc
Articol: AF4QQX Model: 8120TCrucea Ref: 9G722

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€800.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibrare Greutate
Certificat de calibrareTrasabil
Clasă1
ConformitateANSI, ASTM
finalizareaLustruit
Material303 oțel inoxidabil
Tipul de măsuraremetric
Masa nominală4kg
Număr de bucați1
Stilul de greutateCilindru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.635
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8423900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareClasăfinalizareaMaterialMasa nominalăPreț
TROEMNER 8138 Greutate de calibrare 200g Lustruit | AF3PPY 8AKZ9 8138Nu1Lustruit316 oțel inoxidabil200g€152.70
TROEMNER 8424 Greutate de calibrare 2kg Satin | AF3PPZ 8AL01 8424Nu4Satin303 oțel inoxidabil2kg€258.47
TROEMNER 8444 Greutate de calibrare 100g Satin | AF3PQA 8AL02 8444Nu4Satin316 oțel inoxidabil100g€110.85
TROEMNER 8442T Greutate de calibrare 150g Satin | AF3RDY 8CFD8 8442TTrasabil4Satin316 oțel inoxidabil150g€206.55
TROEMNER 8434T Greutate de calibrare 400g Satin | AF3RDZ 8CFD9 8434TTrasabil4Satin316 oțel inoxidabil400g€236.76
TROEMNER 8432T Greutate de calibrare 500g Satin | AF3REA 8CFE0 8432TTrasabil4Satin316 oțel inoxidabil500g€224.03
TROEMNER 8426T Greutate de calibrare 1500g Satin | AF3REB 8CFE1 8426TTrasabil4Satin303 oțel inoxidabil1500g€390.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TROEMNER 8120T Greutate de calibrare 4kg Lustruit
€800.17 /unitate