Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRUE TEMPER 1160900 Bară de levier 18-1/2 Inch | AE8KVN 6DPV5

TRUE TEMPER 1160900 Pinch Chisel Pry Bar 18-1/2 in

În stoc
Articol: AE8KVN Model: 1160900Crucea Ref: 6DPV5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€21.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara Pinch Point
CuloriNegru
Diametru1"
MaterialOțel călit
Lungime totală18.5 "
Lățimea totală5 / 8 "
Subcategoria Pry BarPinch Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
TRUE TEMPER 1160100 Bară de vârf 60-1/2 in | AE8KVM 6DPV4 11601001"60.5 "1.25 "1.25 "€118.36
TRUE TEMPER 1161100 Pinch Chisel Pry Bar 24 In | AE8KVP 6DPV6 11611001.25 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€25.25
TRUE TEMPER 1161400 Bară de vârf 48-1/2 in | AE8KVQ 6DPV7 11614001"48 "1"1"€81.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE TEMPER 1160900 Pinch Chisel Pry Bar 18-1/2 in
€21.20 /unitate