Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRUE TEMPER 1167000 Bar utilitar 13 in | AE8KVU 6DPW0

TRUE TEMPER 1167000 Bar utilitar 13 in

În stoc
Articol: AE8KVU Model: 1167000Crucea Ref: 6DPW0
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
€11.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar plat
CuloriNegru
Diametru2.5 "
MaterialOțel călit
Lungime totală13 "
Lățimea totală1.375 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205593010
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE TEMPER 1167000 Bar utilitar 13 in
€11.37 /unitate