Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRUE TEMPER 1170500 Bară de distrugere cu gât de gâscă 24 in | AE8PKK 6EUN9

TRUE TEMPER 1170500 Bară de distrugere cu gât de gâscă 24 inchi

În stoc
Articol: AE8PKK Model: 1170500Crucea Ref: 6EUN9
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
€20.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de distrugere a gâtului de găină
CuloriNegru
Diametru1.75 "
MaterialOțel călit
Lungime totală24 "
Lățimea totală3 / 4 "
Subcategoria Pry BarBaruri de distrugere
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205593010
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
TRUE TEMPER 1169400 Bară de distrugere cu gât de gâscă 11-3/4 inci | AE8KVV 6DPW2 11694001 / 2 "11.75 "1 / 2 "1 / 2 "€8.64
TRUE TEMPER 1169800 Bară de distrugere cu gât de gâscă 18 in | AE8KVW 6DPW3 11698003 / 4 "18 "5 / 8 "1 / 2 "€14.44
TRUE TEMPER 1171000 Bară de distrugere cu gât de gâscă 30 in | AE8PKL 6EUP0 11710005"30 "3 / 4 "3 / 4 "€25.24
TRUE TEMPER 1171600 Bară de distrugere cu gât de gâscă 36 in | AE8PKM 6EUP1 11716002"36 "3 / 4 "3 / 4 "€27.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE TEMPER 1170500 Bară de distrugere cu gât de gâscă 24 inchi
€20.79 /unitate