TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 Răcitor de sticle orizontal 13 picioare cubi | AF2AMP 6PPK1

TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 Răcitor de sticle Orizontal 13 picioare cubi

Element: AF2AMP Model: TD-65-24Crucea Ref: 6PPK1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor pentru sticle
amperi7.3
CuloriNegru
Tipul de controltermostatice
Lungime cablu7ft
Balamaua ușiiDreapta
Tip de ușăSolid
Conform Energy StarNu
Hz50
Numărul de uși2
Numărul de secțiuni1
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală33.375 "
Lățimea totală64.625 "
Plug TypeNR 5-15R
Capacitate frigider13 cu. ft.
Stil frigiderComercial
Gama de temperatură a frigiderului33 până la 38 F.
Capacitate totală13 cu. ft.
Voltaj230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 141.52
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS8418300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiBalamaua ușiiHzAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț
TRUE RESIDENTIAL TBB-2 Răcitor de sticle 2 uși 13 picioare cubi | AF2AMQ 6PPK2 TBB-28.5Dreapta stanga6028-11/16 "37 "15 13 / 16 "115V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 Răcitor de sticle Orizontal 13 picioare cubi