TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 Masa de pregatire cu o singura usa 6.5 ​​picioare cubi | AF2AMK 6PPJ7

TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 Prep Table Single Door 6.5 Cubic Feet

Element: AF2AMK Model: TSSU-27-8Crucea Ref: 6PPJ7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de preparare refrigerata
amperi4.9
CuloriOţel inoxidabil
Tipul de controltermostatice
Lungime cablu7ft
Balamaua ușiiDreapta
Tip de ușăSolid
Conform Energy StarNu
Hz50
Numărul de uși1
Numărul de secțiuni1
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală30-1/16 "
Inălțime totală42-15 / 16
Lățimea totală27 9 / 16 "
Plug TypeNR 5-15R
Capacitate frigider6.5 cu. ft.
Stil frigiderComercial
Gama de temperatură a frigiderului33 până la 41 F.
Capacitate totală6.5 cu. ft.
Voltaj230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.53
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8418300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiHzInălțime totalăVoltajPreț
TRUE RESIDENTIAL TWT-27 Frigider cu 1 uşă Blat de lucru 6.5 picioare cubi | AF2AMN 6PPK0 TWT-273.96039.5 "115V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 Prep Table Single Door 6.5 Cubic Feet