Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B11F-5/8 Pinion 1.500 Diametru exterior #35 | AE9NYZ 6L780

TSUBAKI 35B11F-5/8 Pinion 1.500 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9NYZ Model: 35B11F-5/8Crucea Ref: 6L780

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.5 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți11
În afara Dia.1.5 "
Pitch Dia.1.331 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Setați dimensiunea șurubuluiLocația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 35B11F-3/8 Pinion 1.500 Diametru exterior #35 | AE9NYX 6L778 35B11F-3/83 / 8 "# 8-32-€26.12
TSUBAKI 35B11F-1/2 Pinion 1.500 Diametru exterior #35 | AE9NYY 6L779 35B11F-1/21 / 2 "# 10-24Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€30.12
TSUBAKI 35B11F-3/4 Pinion 1.500 Diametru exterior #35 | AE9NZA 6L781 35B11F-3/43 / 4 "-Șurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea€26.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B11F-5/8 Pinion 1.500 Diametru exterior #35
€30.48 /unitate