Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B19F-1 Pinion 2.470 Diametru exterior #35 | AE9PAG 6L810

TSUBAKI 35B19F-1 Pinion 2.470 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9PAG Model: 35B19F-1Crucea Ref: 6L810

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€42.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți19
În afara Dia.2.47 "
Pitch Dia.2.279 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 35B19F-1/2 Pinion 2.470 Diametru exterior #35 | AE9PAD 6L807 35B19F-1/21 / 2 "€41.52
TSUBAKI 35B19F-5/8 Pinion 2.470 Diametru exterior #35 | AE9PAE 6L808 35B19F-5/85 / 8 "€41.42
TSUBAKI 35B19F-3/4 Pinion 2.470 Diametru exterior #35 | AE9PAF 6L809 35B19F-3/43 / 4 "€40.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B19F-1 Pinion 2.470 Diametru exterior #35
€42.50 /unitate