Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă de lanț TSUBAKI 40-2RIV | AE9NVB 6L485

TSUBAKI Rolă de lanț 40-2RIV

În stoc
Articol: AE9NVB Model: 40-2RIVCrucea Ref: 6L485
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
€221.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI40-2
Rezistența la rupere8580 Lb.
Tip de lanțStandard Nituit
Conectarea capătului la linia centrală0.675 "
Lungime10ft
MaterialOţel
Max. Sarcină admisibilă1370 Lb.
Lățimea totală1.283 "
Smoală1 / 2 "
Rivet End to Central Line0.608 "
Rola Dia.0.312 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune8580 Lb.
TipSuvită dublă
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.312 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7315110045
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. Sarcină admisibilăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereÎn afara Pin Dia.Lățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinPreț
TSUBAKI 80SSCB lanț cu role 10 picioare | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 Lb.80SSCB397 Lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "pană€2,423.05
Rolă de lanț TSUBAKI 35 TW 10 | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€85.01
Rolă de lanț TSUBAKI 40 TW 10 | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 Lb.404290 Lb.-0.717 "---€97.10
Rolă de lanț TSUBAKI 41 TW 10 | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 Lb.-0.579 "---€80.19
Rolă de lanț TSUBAKI 50 TW 10 | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 Lb.507050 Lb.-0.878 "---€142.04
Rolă de lanț TSUBAKI 60 TW 10 | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 Lb.609920 Lb.-1.087 "---€195.83
Rolă de lanț TSUBAKI 35 TW 100 | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€887.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI Rolă de lanț 40-2RIV
€221.16 /unitate