Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 50B14F-1 Pinion 1/4 3.110 Diametru exterior #50 | AB2BUU 1L230

TSUBAKI 50B14F-1 Pinion 1/4 3.110 Diametru exterior #50

În stoc
Articol: AB2BUU Model: 50B14F-1 1/4Crucea Ref: 1L230
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
€55.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.1-1/4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți14
În afara Dia.3.11 "
Pitch Dia.2.809 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 50B14F-3/4 Pinion 3.110 Diametru exterior #50 | AB2BTM 1L155 50B14F-3/43 / 4 "€54.03
TSUBAKI 50B14F-1 Pinion 3.110 Diametru exterior #50 | AB2BTN 1L156 50B14F-11"€56.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B14F-1 Pinion 1/4 3.110 Diametru exterior #50
€55.66 /unitate