Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 50B24SS # 50 Diametru exterior 5.120 inchi inox | AE3YQE 5GVL7

TSUBAKI 50B24SS Pinion # 50 Diametru exterior 5.120 inch Ss

În stoc
Element: AE3YQE Model: 50B24SSCrucea Ref: 5GVL7
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
€822.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.3 / 4 "
Hub Dia.3"
Lungime prin Bore1.25 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit2"
Numărul de dinți24
În afara Dia.5.12 "
Pitch Dia.4.788 "
TipPlain Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreMax. PlictisitNumărul de dințiÎn afara Dia.Pitch Dia.Preț
Pinion TSUBAKI 50B10SS # 50 Diametru exterior 2.300 inchi inox | AE3YPZ 5GVK3 50B10SS5 / 8 "1-9/16 "1"7 / 8 "102.3 "2.023 "€337.87
Pinion TSUBAKI 50B12SS # 50 Diametru exterior 2.710 inchi inox | AE3YQA 5GVK5 50B12SS5 / 8 "1-63/64 "1"1-1/4 "122.71 "2.415 "€380.39
TSUBAKI 50B17SS Pinion # 50 Diametru exterior 3.720 inch Ss | AE3YQB 5GVL0 50B17SS5 / 8 "2-11/16 "1"1-7/8 "173.72 "3.401 "€488.80
TSUBAKI 50B21SS Pinion # 50 Diametru exterior 4.520 inch Ss | AE3YQC 5GVL4 50B21SS3 / 4 "3"1"2"214.52 "4.194 "€723.62
TSUBAKI 50B22SS Pinion # 50 Diametru exterior 4.720 inch Ss | AE3YQD 5GVL5 50B22SS3 / 4 "3"1"2"224.72 "4.392 "€717.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B24SS Pinion # 50 Diametru exterior 5.120 inch Ss
€822.61 /unitate