Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 50B26F-1 5.523 Diametru exterior #50 | AE9PDZ 6L994

TSUBAKI 50B26F-1 Pinion 5.523 Diametru exterior #50

În stoc
Articol: AE9PDZ Model: 50B26F-1Crucea Ref: 6L994
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
€143.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți26
În afara Dia.5.52 "
Pitch Dia.5.185 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr pinion ANSIBore Dia.Numărul de dințiÎn afara Dia.Pitch Dia.Preț
TSUBAKI 40B35F-1 Pinion 5.860 Diametru exterior #40 | AB2BTD 1L146 40B35F-1401"355.86 "5.578 "€145.85
TSUBAKI 60B16F-1 Pinion 4.220 Diametru exterior #60 | AB2BUR 1L186 60B16F-1601"164.22 "3.845 "€98.09
TSUBAKI 60B18F-1 Pinion 4.700 Diametru exterior #60 | AB2BUT 1L189 60B18F-1601"184.7 "4.319 "€120.25
Pinion TSUBAKI 60B9F-1 2.510 Diametru exterior #60 | AE8WRC 6G023 60B9F-1601"92.51 "2.193 "€45.94
TSUBAKI 60B20F-1 Pinion 1/2 5.190 Diametru exterior #60 | AE8WRG 6G057 60B20F-1 1/2601-1/2 "205.19 "4.794 "€122.83
TSUBAKI 35B9F-3/8 Pinion 1.260 Diametru exterior #35 | AE9NYT 6L774 35B9F-3/8353 / 8 "91.26 "1.097 "€28.41
TSUBAKI 35B22F-3/4 Pinion 2.830 Diametru exterior #35 | AE9PAM 6L821 35B22F-3/4353 / 4 "222.83 "2.635 "€55.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B26F-1 Pinion 5.523 Diametru exterior #50
€143.82 /unitate