Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanț cu role cu nituri curbate TSUBAKI 50CURB 10 picioare | AB4JPL 1YGR3

TSUBAKI 50CURB Lanț cu role cu nituri curbate 10 picioare

În stoc
Element: AB4JPL Model: 50CURBCrucea Ref: 1YGR3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€556.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI50CU
Rezistența la rupere640 Lb.
Tip de lanțNituit curbat
Conectarea capătului la linia centrală0.488 "
În interiorul Pin Dia.0.2 "
Lungime10ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel
Max. Sarcină admisibilă640 Lb.
În afara Pin Dia.0.2 "
Lățimea totală0.905 "
Lungimea pinului0.905 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.08 "
Tip PinNituit
Smoală5 / 8 "
Rivet End to Central Line0.417 "
Rola Dia.0.4 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.591 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune5420 Lb.
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS7315110060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea pinuluiDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Înălțimea plăcii de legătură cu rolePreț
Lanț cu role cu nituri curbate TSUBAKI 35CURB 10 picioare | AB4JPD 1YGP5 35 CURB0.539 "35CU210 Lb.0.05 "3 / 8 "0.238 "0.2 "0.354 "€669.59
Lanț cu role cu nituri curbate TSUBAKI 40CURB 10 picioare | AB4JPG 1YGP8 40 CURB0.717 "40CU420 Lb.0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "€472.51
Lanț cu role cu nituri curbate TSUBAKI 60CURB 10 picioare | AB4JPR 1YGR8 60 CURB1.115 "60CU900 lb.0.094 "3 / 4 "0.522 "0.469 "0.713 "€941.90
Lanț cu role cu nituri curbate TSUBAKI 80CURB 10 picioare | AB4JPX 1YGT4 80 CURB1.448 "80CU1560 Lb.0.125 "1"0.659 "0.625 "0.949 "€1,354.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50CURB Lanț cu role cu nituri curbate 10 picioare
€556.67 /unitate