Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI BL834CL frunză conector șopă | AB4KQE 1YKY7

TSUBAKI BL834CL Leaf conector șurub

În stoc
Articol: AB4KQE Model: BL834CLCrucea Ref: 1YKY7
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
€26.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Clevis
Dimensiunea lanțului ANSIBL834
Diametrul gaurii.0.376 "
În interiorul Pin Dia.0.375 "
dantelare3 x 4
Lungime1"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
În afara Pin Dia.0.375 "
Lățimea totală1.281 "
Lungimea pinului1.281 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.156 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.156 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune34,800 Lb.
TipLanțul de frunze

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii de legătură cu pinDimensiunea lanțului ANSIDiametrul gaurii.SmoalăÎnălțimea plăcii de legătură cu roleForța de tracțiuneÎn interiorul Pin Dia.LungimePreț
TSUBAKI BL423CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KPQ 1YKX3 BL423CL0.08 "BL4230.201 "0.5 "0.472 "5300 Lb.0.2 "0.5 "€19.87
TSUBAKI BL434CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KPR 1YKX4 BL434CL0.08 "BL4340.201 "0.5 "0.472 "7900 Lb.0.2 "0.5 "€23.04
TSUBAKI BL446CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KPT 1YKX5 BL446CL0.08 "BL4460.201 "0.5 "0.472 "10,600 lb.0.2 "0.5 "€29.63
Conector șurub TSUBAKI BL466CL - Pachet De 5 Frunze | AB4KPU 1YKX6 BL466CL0.08 "BL4660.201 "0.5 "0.472 "15,600 Lb.0.2 "0.5 "€36.59
TSUBAKI BL523CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KPV 1YKX7 BL523CL0.094 "BL5230.236 "0.625 "0.094 "8800 lb.0.234 "0.625 "€25.14
Conector șurub TSUBAKI BL534CL - Pachet De 5 Frunze | AB4KPW 1YKX8 BL534CL0.094 "BL5340.236 "0.625 "0.094 "13,200 Lb.0.234 "0.625 "€32.72
TSUBAKI BL623CL Conector Clevis - Pachet De 5 Frunze | AB4KPZ 1YKY2 BL623CL0.125 "BL6230.313 "0.75 "0.713 "14,300 Lb.0.312 "0.75 "€42.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI BL834CL Leaf conector șurub
€26.27 /unitate