Pompa automata de deshidratare TSURUMI LB-800A 1 Hp 115v | AC7FRY 38H469

TSURUMI LB-800A Pompa automata de deshidratare 1 CP 115v

În stoc
Element: AC7FRY Model: LB-800ACrucea Ref: 38H469

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,841.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă automată de deshidratare
amperi9.6
Material de bazaOţel
Tip rulmentRulmenți cu bile C3 cu dublu ecran, permanent lubrifiați, cu temperatură ridicată, cu o durată de viață B-10
Lungime cablu50ft
Dimensiunea cablului14/3
Tipul cablului3-Conductor STOW, rezistă la apă și ulei
Diametru8.75 "
Descărcare NPT2"
TaxăContinuu
FuncţieDezhidratarea
GPM @ 1 Ft. de Cap82
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap77
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap72
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap67
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap53
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap82
MânerCărți de sus
Înălţime13.437 "
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
HP1
Hz60
Material rotorCauciuc uretanic
Clasa de izolareE
Lungime13.437 "
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim59 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Material carcasă motorAluminiu turnat sub presiune
RPM motor3300
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3300
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de silicon
Protectie termalaAutomat
Material de topAluminiu turnat sub presiune
TipȘantier de construcții și dezhidratare rezidențială
Voltaj115
Garanție2 ani
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.24
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702004
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 45 Ft. de cap (28)
    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiLungime cabluGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimeHPLungimeCap maximPreț
Pompa automata de deshidratare TSURUMI LB-480A 2/3 CP 110v | AC7FRW 38H467 LB-480A236.132ft6211.25 "2/311.25 "39.5 ft.€1,183.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSURUMI LB-800A Pompa automata de deshidratare 1 CP 115v
€1,841.22 /unitate