Pompa de deshidratare TSURUMI NK2-15 2 Hp 110/220v | AC7FTG 38H477

TSURUMI Pompa de deshidratare NK2-15 2 Hp 110/220v

În stoc
Element: AC7FTG Model: NK2-15Crucea Ref: 38H477

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,397.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de deshidratare
amperi23.0/11.5
Material de bazaOţel
Tip rulmentRulmenți cu bile C3 cu dublu ecran, permanent lubrifiați, cu temperatură ridicată, cu o durată de viață B-10
Lungime cablu32ft
Dimensiunea cablului12/3
Tipul cablului3-Conductor STOW, rezistă la apă și ulei
Diametru9.437 "
Descărcare NPT3"
TaxăContinuu
FuncţieDezhidratarea
GPM @ 1 Ft. de Cap111
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap108
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap96
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap89
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap84
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap74
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap68
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap111
MânerCărți de sus
Înălţime24.5 "
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
HP2
Hz60
Material rotorFier ductil
Clasa de izolareB
Lungime24.5 "
Max. Dia. Solid5 / 16 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim69 ft.
Min. Sump Pit Dia.14 "
Material carcasă motorAluminiu turnat sub presiune
RPM motor3440
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3440
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de silicon
Protectie termalaAutomat
Material de topAluminiu turnat sub presiune
TipȘantier de construcții și dezhidratare rezidențială
Voltaj110/220
Garanție2 ani
Lăţime9.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413702004
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 45 Ft. de cap (60)
    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSURUMI Pompa de deshidratare NK2-15 2 Hp 110/220v
€4,397.24 /unitate