Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386-0820 Varf de lipit/brazare | AE3VQZ 5GEJ6

TURBOTORCH 0386-0820 Varf de lipit/brazare

În stoc
Articol: AE3VQZ Model: 0386-0820Crucea Ref: 5GEJ6
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
€281.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarf de lipit/brazare
Tip flacărăVârtej
Serviciul de gazAcetilenă
Tub de lipit din argint1 la 2 "sau 25 la 50 mm
Capac pentru tub de lipit moale.2 la 4 "sau 50 la 90 mm
Dimensiunea sfaturilor3/8 "sau 9.5 mm
TipAcetilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8468901000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorPreț
TURBOTORCH 0386-0874 Varf de lipit/brazare | AE3VQU 5GEJ1 0386-08741/4 "sau 5 mm€205.05
TURBOTORCH 0386-0106 Varf de lipit/brazare | AE3VQV 5GEJ2 0386-01063/4 "sau 19 mm€423.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386-0820 Varf de lipit/brazare
€281.17 /unitate