Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386G0819 Vârf torță Vârtej | AD9DTE 4PU18

TURBOTORCH 0386G0819 Vârtej de torță

În stoc
Element: AD9DTE Model: 0386G0819Crucea Ref: 4PU18
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
€238.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVârf torță cu autoaprindere
Tip flacărăVârtej
Tub de lipit din argint1/2 la 1 "sau 15 la 30mm
Capac pentru tub de lipit moale.1 la 2 "sau 25 la 50 mm
Dimensiunea sfaturilor5/16 "sau 7.9 mm
TipAer / acetilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8468901000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386G0819 Vârtej de torță
€238.38 /unitate