TURNSTILE TGGE-P-LE Hi Gate Lock Ieșire One Way | AD3EHH 3YME6

TURNSTILE TGGE-P-LE Hi Gate Locking Exit One Way

Element: AD3EHH Model: TGGE-P-LECrucea Ref: 3YME6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€32,521.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnichet Tandem Hi Gate
Tipul de controlelectric
finalizareaPalton negru
Piese metaliceInclus
MaterialOţel
Ziua Operației1 Way
Inălțime totală90 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală96 "
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
TipIeșire de blocare
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 675
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)243.84
Codul HS7308909590
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelRotațieTipul de controlfinalizareaArticolMaterialZiua OperațieiLungime totalăLățimea totalăPreț
TURNSTILE TGGM-G-LE Hi Gate Lock Ieșire One Way | AD3EGV 3YMD3 TGGM-G-LEÎn sens invers acelor de ceasornicMecanicOțel galvanizatTurnichet Tandem Hi GateOţel1 Way35 "96 "€22,839.67
RFQ
TURNSTILE TGGE-G-LE Hi Gate Locking Ieșire One Way | AD3EGX 3YMD5 TGGE-G-LEÎn sens invers acelor de ceasornicelectricOțel galvanizatTurnichet Tandem Hi GateOţel1 Way35 "96 "€24,606.26
RFQ
TURNSTILE TGGM-S-LE Hi Gate Locking Ieșire One Way | AD3EHA 3YMD8 TGGM-S-LEÎn sens invers acelor de ceasornicMecanicOțel inoxidabil periatTurnichet Tandem Hi GateOţel inoxidabil1 Way35 "96 "€39,496.21
RFQ
TURNSTILE TGGE-S-LE Hi Gate Lock Ieșire One Way | AD3EHC 3YME1 TGGE-S-LEÎn sens invers acelor de ceasornicelectricOțel inoxidabil periatTurnichet Tandem Hi GateOţel inoxidabil1 Way35 "96 "€41,262.82
RFQ
TURNSTILE TGGM-P-LE Hi Gate Lock Ieșire One Way | AD3EHF 3YME4 TGGM-P-LEÎn sens invers acelor de ceasornicMecanicPalton negruTurnichet Tandem Hi GateOţel1 Way35 "96 "€25,111.01
RFQ
TURNSTILE HGGM-P-LE Hi Gate Lock Ieșire unică | AD3EHM 3YMF1 HGGM-P-LESens unicMecanicPalton negruBună Turnitice PoartaOţel1 Way64 "57 "€13,249.53
RFQ
TURNISTILE HGGE-P-LE Hi Gate Lock Ieșire unică | AD3EHP 3YMF3 HGGE-P-LESens unicelectricPalton negruBună Turnitice PoartaOţel1 Way64 "57 "€14,511.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURNSTILE TGGE-P-LE Hi Gate Locking Exit One Way
€32,521.91 /unitate