Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURTLESKIN CPN-430 Mănuși rezistente la tăieturi Albe PU M PR | AG2MLA 31LL87

TURTLESKIN CPN-430 Mănuși rezistente la tăiere Albe PU M PR

În stoc
Articol: AG2MLA Model: CPN-430Crucea Ref: 31LL87
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
€18.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI20,000
ANSI Cut Grams2921
Punctura ANSI Newton123
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Materialul din spateNailon
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriAlb
ManșetăKnit
TăiatKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteNailon
Stilul degetelorArmat
Ecartament13
MânăDreapta stanga
Lungime9 13 / 32 "
Material pentru căptușealăRaionul
Material PalmierNailon
Rezistent la perforareDa
MărimeaM
Material de cusutNailon
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbArmat
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926201050

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURTLESKIN CPN-430 Mănuși rezistente la tăiere Albe PU M PR
€18.65 /unitate