TWECO 10471027 Mig Gun 400 A Sârmă 0.045 inch pentru Miller | AC8UCG 3DUL4

TWECO 10471027 Mig Gun 400 A Sârmă 0.045 inch pentru Miller

În stoc
Element: AC8UCG Model: 10471027Crucea Ref: 3DUL4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€558.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de sudură MIG
amperi400
Unghi60 grade
Lungime cablu5m
Tub conductor60 de grade, cu manta metalica
Ciclu60%
Tip mânercurb
căptușealăTweco 44-3545-15
Număr pistol MIGWM400M-15-3545
Conexiune spateMorar
Rotație0 grade
trăgaciStandard
Materialul tubuluiMetal
Dimensiunea tubuluiMediu
TipAer răcit
Dimensiunea firului1.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.69
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)58.67
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânercăptușealăDimensiunea firuluiPreț
TWECO 10401103 Mig Gun 400 A Sârmă 0.045 inch Pentru | AC8UCA 3DUK4 10401103DreptTweco 44-3545-151.2mm€848.20
TWECO 10401113 Mig Gun 400 A Sârmă 1/16 inch Pentru | AC8UCB 3DUK5 10401113DreptTweco 44-116-151.6mm€852.20
TWECO 10401136 Mig Gun 400 A Sârmă 0.045 inch pentru Miller | AC8UCC 3DUK6 10401136DreptTweco 44-3545-151.2mm€855.14
TWECO 10401137 Mig Gun 400 A Sârmă 1/16 inch pentru Miller | AC8UCD 3DUK7 10401137DreptTweco 44-116-151.6mm€897.08
TWECO 10471002 Mig Gun 400 A Sârmă 0.045 inch Pentru | AC8UCE 3DUL2 10471002curbTweco 44-3545-151.2mm€558.68
TWECO 10471007 Mig Gun 400 A Sârmă 1/16 inch Pentru | AC8UCF 3DUL3 10471007curbTweco 44-3545-151.6mm€566.47
TWECO 10471032 Mig Gun 400 A Sârmă 1/16 inch pentru Miller | AC8UCH 3DUL5 10471032curbTweco 44-3545-151.2mm€569.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO 10471027 Mig Gun 400 A Sârmă 0.045 inch pentru Miller
€558.68 /unitate