Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 in | AE6QZV 5UR35

TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 in

În stoc
Articol: AE6QZV Model: M2153035Crucea Ref: 5UR35
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
€922.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de sudură MIG
amperi200
Unghi60 grade
Lungime cablu5m
Tub conductorJachetă de oțel, rezistentă și durabilă
Ciclu60%
Tip mânerDrept
căptușealăTweco 42-3035-15
Număr pistol MIG2
Conexiune spateMorar
Rotație0 grade
trăgaciStandard
Materialul tubuluiMetal
Dimensiunea tubuluiMediu
TipAer răcit
Dimensiunea firului0.8/0.9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungime cabluTip mânercăptușealăDimensiunea firuluiPreț
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A Sârmă 0.045 inch Cablu 12 picioare | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mcurbTweco 44-3545-151.2€605.02
TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Sârmă 0.045 inch Pentru | AC8UBV 3DUJ5 102710072505mcurbTweco 42-4045-151.2mm€529.81
TWECO 4123545 Pistol de sudura Mig 400amp | AD9CET 4PE93 41235454004mDreptTweco 44-3545-150.9/1.2€845.08
TWECO M4123545 Pistol de sudura Mig 400amp | AD9CEU 4PE94 M41235454004mDreptTweco 44-3545-150.9/1.2€788.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 in
€922.32 /unitate