Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYDENBROOKS 1056452 Garnitură cu bile 8-1/2 x 5/8 inch din oțel - Pachet De 50 | AC4CEP 2YJZ8

TYDENBROOKS 1056452 Garnitură cu bilă 8-1/2 x 5/8 inch oțel - Pachet de 50

În stoc
Articol: AC4CEP Model: 1056452Crucea Ref: 2YJZ8
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
€22.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul mingii
CuloriSilver
Înălțimea suprafeței19 / 64 "
Lățimea zonei de imprimare6"
Imprimare7 de personaje
Lungime8.5 "
MaterialOțel placat cu tablă
Numărul de cifre7
Lungimea operațională8.375 "
Aplicație primarăCamion, remorcă, container
Grosime5 / 8 "
Sârmă Lungime43 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8309900000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1056452 Garnitură cu bilă 8-1/2 x 5/8 inch oțel - Pachet de 50
€22.16 /unitate