Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYDENBROOKS 1061055 Sigiliu etanș 8 inch HDPE roșu - Pachet De 100 | AC8FGT 39R479

TYDENBROOKS 1061055 Garnitură etanșă 8 inch HDPE roșu - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC8FGT Model: 1061055Crucea Ref: 39R479
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
€31.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți sigiliul strâns
CuloriRoșu
Înălțimea suprafeței1"
Lățimea zonei de imprimare9 / 16 "
Imprimare2 rânduri a câte 10 caractere fiecare
Lungime8"
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Numărul de cifre7
Aplicație primarăBariera de uz general
Sârmă Lungime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3923900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeNumărul de cifreLungimea operaționalăGrosimeSârmă LungimePkg. Cant.Preț
TYDENBROOKS 1042882 Sigiliu etanș 12 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEE 2YJT1 1042882RoșuTrageți sigiliul strâns12 "79"43 / 64 "1.125 "1€18.66
TYDENBROOKS 1042883 Garnitură etanșă, 12" x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883AlbastruTrageți sigiliul strâns12 "79"43 / 64 "1.125 "1€20.74
TYDENBROOKS 1042884 Sigiliu etanș 12 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEG 2YJT3 1042884VerdeTrageți sigiliul strâns12 "79"43 / 64 "1.125 "1€20.74
TYDENBROOKS 1042885 Sigiliu etanș 12 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEH 2YJT4 1042885GalbenTrageți sigiliul strâns12 "79"43 / 64 "1.125 "1€18.66
TYDENBROOKS 1042899 Sigiliu etanș 18 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEJ 2YJU6 1042899RoșuTrageți sigiliul strâns18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€20.80
TYDENBROOKS 1042900 Sigiliu etanș 18 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEK 2YJU7 1042900AlbastruTrageți sigiliul strâns18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€20.80
TYDENBROOKS 1042901 Sigiliu etanș 18 x 43/64 inch HDPE - Pachet De 50 | AC4CEL 2YJU8 1042901VerdeTrageți sigiliul strâns18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€20.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1061055 Garnitură etanșă 8 inch HDPE roșu - Pachet de 100
€31.50 /unitate