Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYGON AS600027 Tub poliolefină/PVC antimicrobian, 1/2 inch diametru exterior, 3/8 inch diametru interior. | CM9AVF 2DCC1

TYGON AS600027 Tub poliolefină/PVC antimicrobian, 1/2 inch diametru exterior, 3/8 inch diametru interior.

În stoc
Articol: CM9AVF Model: AS600027Crucea Ref: 2DCC1
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
€428.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie150 PSI
DuritateMalul A: 72
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă30 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-47 de grade. F până la 160 de grade. F
Culoarea tubuluiArgint translucid
Lungimea tubului50 ft
Materialul tubuluiPoliolefină/PVC
TipAnti-microbian
Evaluarea vidului25 inchi Hg
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.368

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Grosimea pereteluiPresiune de exploziePresiune maximăPreț
TYGON AS600007 Tub poliolefină/PVC antimicrobian, 1/4 inch diametru exterior, 1/8 inch diametru interior. | CM9AVC 2DCB4 AS6000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "325 psi65 psi€240.64
TYGON AS600012 Tub antimicrobian din poliolefină/PVC, 5/16 inch diametru exterior, 3/16 inch diametru interior. | CM9AVD 2DCB6 AS6000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi€295.97
TYGON AS600017 Tub poliolefină/PVC antimicrobian, 3/8 inch diametru exterior, 1/4 inch diametru interior. | CM9AVE 2DCB8 AS6000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi€310.52
TYGON AS600038 Tub poliolefină/PVC antimicrobian, 3/4 inch diametru exterior, 1/2 inch diametru interior. | CM9AVG 2DCC3 AS6000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "190 psi38 psi€630.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON AS600027 Tub poliolefină/PVC antimicrobian, 1/2 inch diametru exterior, 3/8 inch diametru interior.
€428.17 /unitate