Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP 256-30695-1049 Conector de compresie cu două orificii 2 AWG | AG9GHU 1XRD1

TY-RAP 256-30695-1049 Conector de compresie cu două orificii 2 AWG

În stoc
Element: AG9GHU Model: 256-30695-1049Ref încrucișat: 1XRD1
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
€38.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de compresie cu două orificii
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Dimensiunea cablului2AWG
Codul culoriiMaro
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții33
Hole Center to End0.313 "
Lungime3.75 "
MaterialCupru
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilStandard
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)1.78
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiLungimea butoiuluiDimensiunea cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimePreț
TY-RAP 54821BE Conector de compresie cu două orificii 400 kcmil | AG9FNE 1DHY1 54821BE3 / 8 "Lung400 kcmil1.41 "Albastru760.375 "4.43 "€63.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP 256-30695-1049 Conector de compresie cu două orificii 2 AWG
€38.59 /unitate