Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP AMTD350105 Amt Conector acoperit PVC cu 5 găuri Tip T | AB4LNU 1YRK8

TY-RAP AMTD350105 Amt Conector acoperit PVC cu 5 găuri tip T

În stoc
Articol: AB4LNU Model: AMTD350105Crucea Ref: 1YRK8
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
€260.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Multi Tap
Material corpAluminiu acoperit cu PVC
Tipul ConnectorIntrare față-verso, T
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPVC
Lungime4.38 "
Max. Dimensiunea conductorului350 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului10AWG
Material șurubPlacată din staniu
Dimensiunea știftului5 / 16 "
Tip5 găuri, ambele părți, T
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipTipul ConnectorStilul șefuluiLăţimeArticolLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiPreț
TY-RAP AMT20 Conector Amt acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LNB 1YRJ1 AMT202 găuri, aceeași parte, LIntrare unilaterală, Lcrestat1.38 "Conector Multi Tap1.5 "2/0 AWG14AWG€73.68
TY-RAP AMT250 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii Tip L | AB4LND 1YRJ3 AMT2502 găuri, aceeași parte, LIntrare unilaterală, LHex2"Conector Multi Tap2"250 kcmil10AWG€167.10
TY-RAP AMTT20 Conector amt acoperit cu PVC, tip Z cu 2 găuri | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202 găuri, laturile opuse, ZIntrare față-verso, Zcrestat1.38 "Conector Multi Tap1.5 "2/0 AWG14AWG€90.93
TY-RAP AMTT250 Amt Conector acoperit PVC cu 2 orificii tip Z | AB4LNG 1YRJ6 AMTT2502 găuri, laturile opuse, ZIntrare față-verso, ZHex2.38 "Conector Multi Tap2"250 kcmil10AWG€166.39
TY-RAP AMTTC4 Amt Conector acoperit PVC cu 2 găuri tip Z | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42 găuri, laturile opuse, ZIntrare față-verso, Zcrestat1.25 "Conector Multi Tap2.25 "4AWG14AWG€61.90
TY-RAP AMTD250103 Amt Conector acoperit PVC cu 3 orificii Tip T | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033 găuri, ambele părți, TIntrare față-verso, THex2.75 "Conector Multi Tap3"250 kcmil10AWG€224.13
TY-RAP AMTD50063 Amt Conector acoperit PVC cu 3 orificii Tip T | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633 găuri, ambele părți, TIntrare față-verso, THex3"Conector Multi Tap3.88 "500 kcmil6AWG€272.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP AMTD350105 Amt Conector acoperit PVC cu 5 găuri tip T
€260.72 /unitate