Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TY528M-NDT Legătură de cablu 14.2 inchi albastru - Pachet De 100 | AB9UNL 2FDD7

TY-RAP TY528M-NDT Legătură de cablu 14.2 inchi albastru - Pachet de 100

În stoc
Element: AB9UNL Model: TY528M-NDTCrucea Ref: 2FDD7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€210.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură de cablu detectabilă
Material de bazăSpecialitate
CuloriAlbastru
AmenajăriBarb din oțel inoxidabil
TaxăStandard
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime14.2 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.4"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.06 "
Cod instrumentB
Tip ULÎn testare
Lăţime0.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTaxăLungimeMax. Pachet Dia.Forța de tracțiuneGrosimeCod instrumentLăţimePreț
TY-RAP TY523M-NDT Legătură de cablu 3.6 inchi albastru - Pachet De 100 | AB9UNJ 2FDD5 TY523M-NDT-3.6 "0.63 "18 lb.0.04 "A0.09 "€76.87
TY-RAP TY525M-NDT Legătură de cablu 7.33 inchi albastru - Pachet De 100 | AB9UNK 2FDD6 TY525M-NDTStandard7.33 "1.75 "50 lb.0.05 "B0.19 "€107.82
TY-RAP TY527M-NDT Legătură de cablu 13.4 inchi albastru - Pachet De 50 | AB9UNM 2FDD8 TY527M-NDTutilitare ușoare și grele13.4 "3.5 "120 lbs.0.05 "B0.27 "€156.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TY528M-NDT Legătură de cablu 14.2 inchi albastru - Pachet de 100
€210.60 /unitate