Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UEI TEST INSTRUMENTS CD100A Detector de scurgeri de gaze combustibile | AF3XYD 8EUN6

UEI TEST INSTRUMENTS Detector de scurgeri de gaze combustibile CD100A

În stoc
Element: AF3XYD Model: CD100ACrucea Ref: 8EUN6
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
€412.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de scurgere de gaz combustibil
Baterie9V
Adâncime1.5 "
DetecteazăAcetonă, alcool, amoniac, benzen, butan, oxid de etilenă, benzină, halon, hidrogen sulfurat, solvenți industriali, carburanți, diluanți pentru lac, metan, nafta, gaz natural, propan, agenți frigorifici și toluen
Înălţime8"
IndicatorRata Tic Audio și Vizual
Interval de măsurare50 ppm (metan)
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8531100045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăIndicatorInterval de măsurarePreț
UEI TEST INSTRUMENTS Detector de scurgeri de gaze combustibile CD200 | AJ2KQB 9GH90 CD200Acetonă, amoniac, abur, halon, alcool, butan, benzină, hidrogen sulfurat, diluant pentru lac, solvenți industriali, propan, gaz natural (metan), combustibil pentru reacție, naftaAudibil și vizualMai puțin de 50 ppm (metan)€612.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS Detector de scurgeri de gaze combustibile CD100A
€412.01 /unitate