Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA SCFT B32MM-320 Baring Bar | AH3WMM 33NL03

ULTRA-DEX USA SCFT B32MM-320 Bara de alezat

În stoc
Articol: AH3WMM Model: SCFT B32MM-320Crucea Ref: 33NL03
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
€1,864.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Număr ANSISCFT B32MM-320
Bar Dia.1.259 "
Min. Plictisit1.575 "
Lungime totală12.598 "
Material de coadăOţel
StilFără vorbărie
TipCotitură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIMin. PlictisitLungime totalăMaterial de coadăPreț
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-14 Baring Bar | AH3WLJ 33NK76 SCFT B1000-14SCFT B1000-141.26 "14 "Oţel€3,347.47
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-16 Baring Bar | AH3WLK 33NK77 SCFT B1000-16SCFT B1000-161.26 "16 "Oțel, Carbură€7,518.81
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-18 Baring Bar | AH3WLL 33NK78 SCFT B1000-18SCFT B1000-181.26 "18 "Oțel, Carbură€14,660.38
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-12 Baring Bar | AH3WLM 33NK79 SCFT B1250-12SCFT B1250-121.575 "12 "Oţel€1,864.37
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-16 Baring Bar | AH3WLN 33NK80 SCFT B1250-16SCFT B1250-161.575 "16 "Oţel€3,741.72
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-18 Baring Bar | AH3WLP 33NK81 SCFT B1250-18SCFT B1250-181.575 "18 "Oțel, Carbură€9,311.70
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-21 Baring Bar | AH3WLQ 33NK82 SCFT B1250-21SCFT B1250-211.575 "21 "Oțel, Carbură€17,468.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA SCFT B32MM-320 Bara de alezat
€1,864.37 /unitate