Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA WCMX 433 UD2 Carbid Insert | AH3UDW 33MW66

ULTRA-DEX USA Inserție din carbură WCMX 433 UD2

În stoc
Element: AH3UDW Model: WCMX 433 UD2Crucea Ref: 33MW66
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
€23.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSIWCMX 433 UD2
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD2
Cerc inscris0.5 "
Introduceți formaTrigon
Inserați dimensiunea433
Grosimea inserției0.188 "
Număr ISO080412
Diametrul orificiului de montare.0.219 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Nr. De muchii3
Raza nasului0.046 "
greblăPozitiv
StilWCMX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza nasuluiNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiDiametrul orificiului de montare.Preț
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD2 Carbid Insert | AH3UCZ 33MW46 WCMX 1.81.52 UD20.031 "WCMX 1.81.52 UD2necretateUD20.218 "1.81.520.094 "0.098 "€21.22
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD21 Carbid Insert | AH3UDA 33MW47 WCMX 1.81.52 UD210.031 "WCMX 1.81.52 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.520.094 "0.098 "€25.98
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD32 Carbid Insert | AH3UDB 33MW48 WCMX 1.81.52 UD320.031 "WCMX 1.81.52 UD32TiAlNUD320.218 "1.81.520.094 "0.098 "€22.76
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD51 Carbid Insert | AH3UDC 33MW49 WCMX 1.81.52 UD510.031 "WCMX 1.81.52 UD51StaniuUD510.218 "1.81.520.094 "0.098 "€21.25
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD52 Carbid Insert | AH3UDD 33MW50 WCMX 1.81.52 UD520.031 "WCMX 1.81.52 UD52TiAlNUD520.218 "1.81.520.094 "0.098 "€27.29
ULTRA-DEX USA WCMX 2.522 UD2 Carbid Insert | AH3UDE 33MW51 WCMX 2.522 UD20.031 "WCMX 2.522 UD2necretateUD20.312 "2.5220.125 "0.125 "€22.28
ULTRA-DEX USA WCMX 2.522 UD21 Carbid Insert | AH3UDF 33MW52 WCMX 2.522 UD210.031 "WCMX 2.522 UD21TiAlNUD210.312 "2.5220.125 "0.125 "€27.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA Inserție din carbură WCMX 433 UD2
€23.17 /unitate