ULTRATECH 9636 Reținere pentru deversarea tamburului cu rolltop, înălțime de 79 inchi | AC9DBV 3FTY3

ULTRATECH 9636 Sistem de retenție pentru scurgeri de tambur cu înălțime de 79 inci

Articol: AC9DBV Model: 9636Crucea Ref: 3FTY3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,126.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de izolare a tamburului Rolltop
CuloriGalben
Înălţime79 "
Lungime64.5 "
Capacitate de încărcare9000 lb.
Materialpolietilenă
Număr de tobe4
Tipul de deschidereRolltop
Capacitate de deversare75 gal.
Lăţime62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 199.58
Înălțimea navei (cm)212.09
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)162.56
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialCapacitate de deversareLăţimePreț
ULTRATECH 9612 Rolltop Drum Containing Deversare 2 Drum | AC9DBT 3FTY1 9612Galben74 "67.25 "4500 lb.polietilenă66 gal.41.25 "€2,289.43
RFQ
ULTRATECH 9613 Sistem de retenție pentru deversarea tamburului, lungime 67-1/4 inch | AC9DBU 3FTY2 9613Galben74 "67.25 "4500 lb.polietilenă66 gal.41.25 "€2,426.37
RFQ
ULTRATECH 9637 Rolltop Drum Container deversări 4 Drum | AC9DBW 3FTY4 9637Galben79 "64.5 "9000 lb.polietilenă75 gal.62 "€3,437.45
RFQ
ULTRATECH 9650 Rolltop Drum Spll Containment 8 Drums | AC9DBX 3FTY5 9650Galben79 "126 "9000 lb./ lateralpolietilenă75 gal / lateral62 "€6,805.01
RFQ
ULTRATECH 9651 Rolltop Drum Spll Containment 8 Drum | AC9DBY 3FTY6 9651Galben79 "126 "9000 lb./ lateralpolietilenă75 gal / lateral62 "€7,388.65
RFQ
ULTRATECH 9657 Rolltop Drum Spll Containment 20 Drums | AF3UKK 8DAL2 9657Galben79 "312 "45,000 lb.Polietilenă de înaltă densitate375 gal.62 "€20,754.67
ULTRATECH 9652 Rolltop Drum Spll Containing 188 inch Lungime | AF4HKJ 8X811 9652Galben79 "188 "27,000 lb.Polietilenă de înaltă densitate225 gal.62 "€12,687.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRATECH 9636 Sistem de retenție pentru scurgeri de tambur cu înălțime de 79 inci
€4,126.83 /unitate